text.skipToContent text.skipToNavigation
HeaderImage-Lubrinox

Sobre o
Lubrinox

A lubrificação já não é necessária, a Lubrinox finalmente acaba com a gripagem! O Lubrinox é a única solução de fixação com um revestimento lubrificante de alta gama. Fixar parafusos e porcas de aço inoxidável é agora mais rápido, com ou sem agente de bloqueio extra. Poupa-lhe tempo, dinheiro, energia e materiais, enquanto que a qualidade da ligação é garantida. Especialmente quando se combina um parafuso Lubrinox e uma porca Lubrinox! Não encontrará tanta segurança integrada em nenhum outro lugar.


Previne a soldadura a frio

O revestimento superior sobre Lubrinox evita a gripagem. Desaparecem as situações incómodas e perigosas causadas por parafusos e porcas que já não se soltam ou partem.

Limpo e seco

A instalação com Lubrinox é limpa e seca. O revestimento mantém as suas mãos e ferramentas limpas e secas. Não mancha e não atrai sujidade.

Economia de tempo e dinheiro

Lubrinox ajuda a poupar tempo de montagem considerável, uma vez que os lubrificantes avulso já não são necessários. A desmontagem é igualmente suave.
Lubrinox Lubricated Fasteners

Bloqueador de roscas aplicável

A Lubrinox funciona perfeitamente em combinação com um bloqueador de roscas. O que faz do Lubrinox a única gama de fixação de aço inoxidável com um revestimento lubrificante que pode ser utilizado com e sem bloqueador de roscas.

Em conformidade com as normas alimentares

O Lubrinox é compatível com o grau alimentar, o que o torna uma escolha perfeita para os fabricantes de máquinas na indústria alimentar.

Entrega a partir do stock

Pode encomendar os artigos Lubrinox fácil e rapidamente através da nossa loja online Fabory.com. As diferentes variantes estão disponíveis em stock, para que o seu processo de produção nunca pare.

O novo standard em todas as indústrias

O Lubrinox é a alternativa perfeita para quem trabalha com fixação de aço inoxidável. Seja na indústria alimentar, engenharia mecânica ou petroquímica, com o Lubrinox economiza tempo, dinheiro, energia e materiais.

Masters in Fasteners

O Lubrinox é uma inovação da Fabory, sempre fornecido com todo o valor acrescentado e serviços de grande fiabilidade. Com aconselhamento técnico e apoio logístico, asseguramos que os seus processos continuam sempre sem problemas.

A combinação ideal

O Lubrinox está disponível em parafusos e porcas. Opta pela segurança máxima? Então combine um parafuso Lubrinox com uma porca Lubrinox. As porcas Lubrinox também podem ser encomendadas directamente em Fabory.com.

 
 
“
"Na concepção das nossas máquinas, olhamos para onde podemos tornar os processos ainda mais eficientes para os clientes. Uma entrega atempada de parafusos de alta qualidade ajuda-nos muito. Para nós, a maior razão para utilizar o Lubrinox é a poupança de tempo e os ganhos de eficiência. Graças ao Lubrinox, não temos de comprar lubrificantes e aplicá-los manualmente." ." 
Juriaan van der Sluijs
Comprador tático sênior na Viscon

Lubrinox
Mais vendidos

DIN 933

DIN 933 A2 70

Parafuso sext.

Ver produtos

din934

DIN 934 A2

Porca Sext.

Ver produtos

DIN 912

DIN 912 A2

Parafuso sext. Int.

Ver produtos

ISO 10642

ISO 10642 A2

Parafuso cab. embeber sext. Int.

Ver produtos

Lubrinox Installation

Frequently Asked Questions about Lubrinox

  • O que é a gripagem?


  • E se eu precisar de um produto Lubrinox que não esteja no fabory.com?


  • Os parafusos Lubrinox devem ser utilizados em combinação com as porcas Lubrinox?


  • A qualidade dos produtos Lubrinox é rastreável?


  • Preciso de mudar os binários de aperto quando uso Lubrinox?


Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.